Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ316-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ316-N2-MPA-C3
Rubix:160000000375677
Produttore:0167426130030
EAN:4012801268301
0167426130030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ316-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426130030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ316-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4650 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3750 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr226000 N
Carico statico di base, radiale - C0r220000 N
Codice doganale84821090
264,18 IVA esclusa
/ Unità
322,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.