Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ222-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ222-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379606
Produttore:0192612090030
EAN:4012801267731
0192612090030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ222-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192612090030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ222-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5660 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3350 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr249000 N
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Codice doganale84821090
€ 473,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 577,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.