Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ307-XL-TVP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ307-XL-TVP
Rubix:160000000375661
Produttore:0167424860000
EAN:4012801315821
0167424860000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ307-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424860000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ307-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso516 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr65000 N
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
€ 48,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.