Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ307-XL-MPA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ307-XL-MPA
Rubix:160000000375660
Produttore:0167424780000
EAN:4012801180832
0167424780000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ307-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424780000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ307-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso560 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 64,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.