Cuscinetto a quattro punti di contatto SKF QJ 332 N2MA, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 68 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:QJ 332 N2MA
Rubix:160000000362731
Produttore:69860
EAN:7316571142142
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 332 N2MA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 332 N2MA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto con scanalature per anello di ancoraggio possono sopportare carichi assiali pesanti in ambo le direzioni e carichi radiali di piccola entità. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità. L'anello esterno, con gruppo sfere e gabbia, si può montare separatamente dall'anello interno in due metà. Le scanalature per l'anello di ancoraggio si possono utilizzare per evitare la rotazione dell'anello esterno.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32119,5 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr570000 N
Carico statico di base, radiale - C0r880000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 2875,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3508,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.