Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ312-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ312-XL-MPA-C3
Rubix:160000000375671
Produttore:0190052530030
EAN:4012801268189
0190052530030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ312-XL-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190052530030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ312-XL-MPA-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso2138 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
Carico statico di base, radiale - C0r126000 N
Codice doganale84821090
171,30 IVA esclusa
/ Unità
208,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.