Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ320-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ320-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379077
Produttore:0167426480030
EAN:4012801013819
0167426480030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ320-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426480030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ320-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso8788 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Codice doganale84821090
601,70 IVA esclusa
/ Unità
734,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.