Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ236-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ236-N2-MPA-C3
Rubix:999201229089878
Produttore:0167423700030
EAN:4012801593694
0167423700030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ236-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423700030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ236-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19600 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1870 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
Carico statico di base, radiale - C0r680000 N
Codice doganale84821090
1675,57 IVA esclusa
/ Unità
2044,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.