Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ330-N2-MPA, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 65 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ330-N2-MPA
Rubix:160000000375688
Produttore:0190052700000
EAN:4012801237987
0190052700000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ330-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190052700000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ330-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x320x320 mm
Peso28000 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1870 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Codice doganale84821090
€ 1596,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 1948,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.