Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ309-XL-N2-MPA-T42A, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ309-XL-N2-MPA-T42A
Rubix:999210325077985
Produttore:0390265154380
EAN:4026677657206
0390265154380-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-N2-MPA-T42A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390265154380-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-N2-MPA-T42A


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Codice doganale84821090
107,70 IVA esclusa
/ Unità
131,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.