Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ217-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ217-XL-MPA-C3
Rubix:160000000379603
Produttore:0192609700030
EAN:4012801267588
0192609700030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ217-XL-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192609700030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ217-XL-MPA-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso2202 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4050 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr158000 N
Carico statico di base, radiale - C0r160000 N
Codice doganale84821090
€ 245,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.