Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ208-XL-TVP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ208-XL-TVP
Rubix:160000000375620
Produttore:0167422570000
EAN:4012801012928
0167422570000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ208-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167422570000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ208-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso399 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
41,76 IVA esclusa
/ Unità
50,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.