Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ313-XL-MPA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ313-XL-MPA
Rubix:160000000375672
Produttore:0167425750000
EAN:4012801237864
0167425750000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ313-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425750000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ313-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2710 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4450 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr171000 N
Carico statico di base, radiale - C0r145000 N
195,11 IVA esclusa
/ Unità
238,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.