Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ310-XL-MPA, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ310-XL-MPA
Rubix:160000000375668
Produttore:0167425400000
EAN:4012801180887
0167425400000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ310-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425400000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ310-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1390 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
Carico statico di base, radiale - C0r92000 N
€ 115,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.