Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ209-XL-TVP, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ209-XL-TVP
Rubix:160000000375622
Produttore:0167422730000
EAN:4012801267106
0167422730000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ209-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167422730000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ209-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso467 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
€ 43,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.