Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ210-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ210-XL-MPA-C3
Rubix:160000000375625
Produttore:0167422810030
EAN:4012801267120


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0167422810030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ210-XL-MPA-C3
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 609 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 56000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione