Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ328-N2-MPA, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 62 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ328-N2-MPA
Rubix:160000000375686
Produttore:0192625310000
EAN:4012801593816


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 0192625310000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ328-N2-MPA
Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 62x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 23200 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2030 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 470000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 660000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1507,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 1839,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione