Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ210-XL-MPA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ210-XL-MPA
Rubix:160000000375624
Produttore:0167422810000
EAN:4012801267144


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0167422810000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ210-XL-MPA
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 609 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 56000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore