Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ311-XL-N2-MPA-T42A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 29 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ311-XL-N2-MPA-T42A
Rubix:999210325077974
Produttore:0389066004380
EAN:4012801268165


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0389066004380-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ311-XL-N2-MPA-T42A
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1675 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 133000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 108000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione