Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ220-N2-MPA, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ220-N2-MPA
Rubix:160000000375644
Produttore:0167423460000
EAN:4012801267694
0167423460000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ220-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423460000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ220-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3952 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr224000 N
Carico statico di base, radiale - C0r241000 N
Codice doganale84821090
€ 364,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.