Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ316-N2-MPA, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ316-N2-MPA
Rubix:160000000375675
Produttore:0167426130000
EAN:4012801237901
0167426130000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ316-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426130000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ316-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4650 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3750 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr226000 N
Carico statico di base, radiale - C0r220000 N
Codice doganale84821090
€ 264,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 322,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.