Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ328-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 62 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ328-N2-MPA-C3
Rubix:160000000375687
Produttore:0192625310030
EAN:4012801593793
0192625310030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ328-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192625310030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ328-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x300x300 mm
Peso23200 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2030 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr470000 N
Carico statico di base, radiale - C0r660000 N
Codice doganale84821090
€ 1507,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 1839,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.