Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ208-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ208-XL-MPA-C3
Rubix:999201229089876
Produttore:0167422490030
EAN:4026677443533


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167422490030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ208-XL-MPA-C3
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione