Cuscinetto a quattro punti di contatto SKF 305428 D, Diametro esterno: 279.5 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 76 mm
Cuscinetto a quattro punti SKF
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:305428 D
Rubix:160000000373372
Produttore:37206
EAN:7316577008060




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 279,5 mm |
| Larghezza | 76 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305428 D
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale.
La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76x279,5x279,5 mm |
|---|---|
| Peso | 13700 g |
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 279,5 mm |
| Larghezza | 76 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 1900 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 242000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 380000 N |
| Peso | 13,7 kg |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1857,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2265,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore