Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ314-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ314-XL-MPA-C3
Rubix:160000000379614
Produttore:0167425910030
EAN:4012801268240


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0167425910030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ314-XL-MPA-C3
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3196 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4200 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 198000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 165000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 287,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione