Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ315-XL-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ315-XL-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379615
Produttore:0167426050030
EAN:4012801268271
0167426050030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ315-XL-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167426050030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ315-XL-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3856 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr229000 N
Carico statico di base, radiale - C0r204000 N
Codice doganale84821090
€ 261,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.