Cuscinetto a quattro punti di contatto SKF QJ 214 N2MA, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:QJ 214 N2MA
Rubix:160000000362648
Produttore:164188
EAN:7316571845869


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 214 N2MA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto con scanalature per anello di ancoraggio possono sopportare carichi assiali pesanti in ambo le direzioni e carichi radiali di piccola entità. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità. L'anello esterno, con gruppo sfere e gabbia, si può montare separatamente dall'anello interno in due metà. Le scanalature per l'anello di ancoraggio si possono utilizzare per evitare la rotazione dell'anello esterno.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1332 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 120 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 122 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore