Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ215-XL-TVP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ215-XL-TVP
Rubix:160000000375637
Produttore:0192609110000
EAN:4012801267526
0192609110000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ215-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192609110000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ215-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1340 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4450 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr129000 N
Carico statico di base, radiale - C0r130000 N
114,33 IVA esclusa
/ Unità
139,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.