Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ308-XL-TVP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ308-XL-TVP
Rubix:160000000375663
Produttore:0167425080000
EAN:4012801180863
0167425080000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ308-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425080000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ308-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso695 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr90000 N
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
€ 53,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.