Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ322-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ322-N2-MPA-C3
Rubix:160000000379565
Produttore:0190052610030
EAN:4012801237956
0190052610030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ322-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190052610030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ322-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso12200 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Codice doganale84821090
817,88 IVA esclusa
/ Unità
997,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.