Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ214-XL-MPA, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ214-XL-MPA
Rubix:160000000375633
Produttore:0167423110000
EAN:4012801237659


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0167423110000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ214-XL-MPA
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1355 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4700 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 118000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 114000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione