Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ240-N2-MPA, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ240-N2-MPA
Rubix:160000000380904
Produttore:0167423970000
EAN:4012801593724
0167423970000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ240-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423970000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ240-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x360x360 mm
Peso28000 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1610 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Carico statico di base, radiale - C0r850000 N
Codice doganale84821090
€ 2623,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3200,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.