Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ309-XL-TVP, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ309-XL-TVP
Rubix:160000000375665
Produttore:0167425320000
EAN:4012801262507
0167425320000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167425320000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ309-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso934 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr107000 N
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
67,43 IVA esclusa
/ Unità
82,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.