Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ332-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 68 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ332-N2-MPA-C3
Rubix:999201229089998
Produttore:0192625740030
EAN:4012801989497
0192625740030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ332-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192625740030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ332-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32800 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1680 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr580000 N
Carico statico di base, radiale - C0r870000 N
Codice doganale84821090
1959,64 IVA esclusa
/ Unità
2390,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.