Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ306-XL-TVP-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ306-XL-TVP-C3
Rubix:160000000379357
Produttore:0167424600030
EAN:4012801180825
0167424600030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ306-XL-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424600030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ306-XL-TVP-C3


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-TVP, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso379 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Codice doganale84821090
41,60 IVA esclusa
/ Unità
50,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.