Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ206-XL-MPA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ206-XL-MPA
Rubix:160000000375617
Produttore:0167422220000
EAN:4012801012133
0167422220000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ206-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167422220000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ206-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso254 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento10200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
44,88 IVA esclusa
/ Unità
54,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.