Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ208-XL-MPA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ208-XL-MPA
Rubix:160000000375619
Produttore:0167422490000
EAN:4012801012904
0167422490000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ208-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167422490000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ208-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso440 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
53,77 IVA esclusa
/ Unità
65,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.