Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ218-XL-N2-MPA-C3
Rubix:160000000375642
Produttore:0192610120030
EAN:4012801267601
0192610120030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ218-XL-N2-MPA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192610120030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ218-XL-N2-MPA-C3


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2800 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3850 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr181000 N
Carico statico di base, radiale - C0r185000 N
Codice doganale84821090
€ 264,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 322,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.