Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ336-N2-MPA, Diametro esterno: 380 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 75 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ336-N2-MPA
Rubix:160000000375691
Produttore:0192626120000
EAN:4012801593861
0192626120000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ336-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192626120000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ336-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetti a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di tenuta, gabbia in ottone massiccio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x380x380 mm
Peso43800 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1420 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr690000 N
Carico statico di base, radiale - C0r1130000 N
Codice doganale84821090
€ 3689,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4501,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.