Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ304-XL-MPA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ304-XL-MPA
Rubix:160000000375655
Produttore:0192615940000
EAN:4012801180788
0192615940000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ304-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192615940000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ304-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso184 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento10700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Carico statico di base, radiale - C0r19600 N
€ 41,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.