Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ317-N2-MPA, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ317-N2-MPA
Rubix:160000000375676
Produttore:0192623100000
EAN:4012801268349
0192623100000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ317-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192623100000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ317-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso5530 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr248000 N
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Codice doganale84821090
368,37 IVA esclusa
/ Unità
449,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.