Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ234-N2-MPA, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 52 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ234-N2-MPA
Rubix:160000000375653
Produttore:0167423620000
EAN:4012801593687
0167423620000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ234-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167423620000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ234-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ2..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x310x310 mm
Peso19000 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2010 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Carico statico di base, radiale - C0r630000 N
Codice doganale84821090
€ 1516,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1849,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.