Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ207-XL-MPA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ207-XL-MPA
Rubix:160000000375618
Produttore:0192602610000
EAN:4012801180740
0192602610000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ207-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192602610000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ207-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso359 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Carico statico di base, radiale - C0r35500 N
€ 50,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.