Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ212-XL-MPA, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ212-XL-MPA
Rubix:160000000375629
Produttore:0192605980000
EAN:4012801013413
0192605980000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ212-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192605980000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ212-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso945 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr94000 N
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Codice doganale84821090
€ 105,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.