Cuscinetto a quattro punti di contatto INA VA160235-N-ZT, Diametro esterno: 318.6 mm | Diametro interno: 171 mm | Larghezza: 40 mm

Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:VA160235-N-ZT
Rubix:999210330085702
Produttore:0002480020000
EAN:4047643221535
0002480020000-RALLA DI ROTAZIONE, CUSCINETTI A 4 PUNTI DI CONTATTO, DENTATURA ESTERNA VA160235-N-ZT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno171 mm
Diametro esterno318,6 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002480020000-RALLA DI ROTAZIONE, CUSCINETTI A 4 PUNTI DI CONTATTO, DENTATURA ESTERNA VA160235-N-ZT


Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12890 g
Diametro interno171 mm
Diametro esterno318,6 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
5366,82 IVA esclusa
/ Unità
6547,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.