Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ324-N2-MPA, Diametro esterno: 260 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 55 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ324-N2-MPA
Rubix:160000000375683
Produttore:0192624770000
EAN:4012801237970
0192624770000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ324-N2-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192624770000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ324-N2-MPA


Cuscinetto a quattro punti di contatto QJ3..-N2, dimensioni in conformità con la norma DIN 628-4, smontabile, con anello interno diviso, due scanalature di arresto
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-N2-MPA, scanalature di ritenuta, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x260x260 mm
Peso15600 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2480 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr385000 N
Carico statico di base, radiale - C0r485000 N
Codice doganale84821090
923,24 IVA esclusa
/ Unità
1126,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.