Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ213-XL-MPA-C3, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ213-XL-MPA-C3
Rubix:160000000375632
Produttore:0192607170030
EAN:4012801267373


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0192607170030-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ213-XL-MPA-C3
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1270 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4900 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 106000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 104000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione