Cuscinetto a quattro punti di contatto SKF QJ 210 MA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:QJ 210 MA
Rubix:160000000362636
Produttore:18073
EAN:7316576631993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE QJ 210 MA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto possono sopportare carichi assiali pesanti in ambo le direzioni e carichi radiali di piccola entità. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità. L'anello esterno, con gruppo sfere e gabbia, si può montare separatamente dall'anello interno in due metà.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 561 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 9000 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 65,5 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 61 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore