Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ305-XL-MPA, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto a sezione costante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:QJ305-XL-MPA
Rubix:160000000375657
Produttore:0167424270000
EAN:4012801012157
0167424270000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ305-XL-MPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167424270000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ305-XL-MPA


Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso256 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento9000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Codice doganale84821090
47,37 IVA esclusa
/ Unità
57,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.