Cuscinetto a quattro punti di contatto FAG QJ205-XL-MPA, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto a sezione costante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:QJ205-XL-MPA
Rubix:160000000375616
Produttore:0192601480000
EAN:4012801315456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0192601480000-CUSCINETTO A SEZIONE COSTANTE QJ205-XL-MPA
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ2..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 171 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 12300 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore